Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Vielzahn-Schraubendreher-Einsätze, 1/4 Zoll-Vierkant 4-teilig

Artikel-Nr.: 630920

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630920
Herstellernummer 630920

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Vielzahn- / XZN-Schrauben mit Gewinde M5 − M10.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Einsätze für Vielzahn: 4 St. (25 mm lang)
Gr. M5; M6; M8; M10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb