Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sats med flertands skruvdragarhylsor, 1/4 tum fyrkant 4 delar

Art-nr: 630920
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 4
fyrkantsfäste 1/4 tum
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630920

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För tolvtands- / XZN-skruvar med gänga M5−M10.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Insatser för flertand: 4 st (25 mm långa)
Stl M5; M6; M8; M10

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar