{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 410 | |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Anschluss-Außengewinde | 3/8 Zoll | |
Durchflusswert | 4.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080321 3/8 | |
EAN / GTIN | 7391390295446 | |
Herstellernummer | 304102154 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
39,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschluss-Außengewinde | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Durchflusswert | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Serie | 410 | ||
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |