Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Traverse mit Rohrkragarmen, hinten, passend für Feldbreite: 36E

Artikel-Nr.: 946130 36E

Variante und Stückzahl wählen

passend für Feldbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 155 mm
Breite 662 mm
Tiefe 230 mm
Kragarm Tiefe 220 mm
Rohr-⌀ 25 mm
Anzahl Haken 3
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Regal
Gewicht 3,2 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946130 36E
EAN / GTIN 4045197880055
Herstellernummer 946130 36E

Beschreibung

Ausführung:

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkragarmen aus stabilem Rundrohr. Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.
Traverse wird in hinteren Säulenrahmen eingehängt. Für jede Feldtiefe geeignet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb