Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinlagen leer, für Hainbuchspannköpfe, für Spannzangen: SK80

Artikel-Nr.: 970718 SK80

Variante und Stückzahl wählen

für Spannzangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite 149 mm
Tiefe 298 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 18 E
Anzahl Werkzeugaufnahmen 2
Ausführung leer für Hainbuchspannköpfe
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970718 SK80
Herstellernummer 970718 SK80

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiger PE-Hartschaumeinsatz (anthrazit / grau, leer) mit Fräsungen zur individuellen Bestückung von Hainbuchspannköpfen. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 × 18 E der Schubladennutzfläche.

Hinweis:

Gr. TOP65 passt auch für SK65.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb