• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Aufsatzbacken-Paar weich 80

Artikel-Nr.: 360146 80
Rabatt
131,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Spannbereich B - A 130 mm - 153 mm
Auflagehöhe C 49,95 mm
D 20 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360146 80
EAN / GTIN 4045197642721

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"