{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 20 mm | |
Innendrehtiefe bis | 10×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 260 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 136,5 mm | |
empfohlene Spannlänge | 80 mm | |
Montageschraube | 269025 2 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264904 QC/20 | |
Herstellernummer | 090-40QCX52010 |