Data transmission units 1

Article no.: 498904 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
0 pieces in stock

Product details

Technical Data

Aantal Digimatic-ingangen 1
Aansluiting ingang Opto-RS ja
Aantal USB-uitgangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Producttype Gegevensinterface

Identification numbers & Classifications

Article number 498904 1
EAN / GTIN 2050001958747

Description

Uitvoering:

Voor het aansluiten van meetinstrumenten met Digimatic-gegevensuitgang via USB-aansluiting op een pc. De USB-kabel kan ook voor de stroomaansluiting worden gebruikt. De bestandsoverdracht kan softwaregestuurd, via de gegevenstoets op de interface of het meetgereedschap, of optioneel via een voetschakelaar plaatsvinden. Naderhand uitbreiden van de apparaten mogelijk.
Randapparaat voor gegevensoverdracht voor meetmiddelen met Digimatic- en Opto-RS-interface.

Levering:

Inclusief USB-kabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

voetschakelaar nr. 498903.
Adapterkabel voor het aansluiten van meetmiddelen met Opto-RS-interface nr. 498908, set voor het aansluiten van RS232 op pc inclusief netadapter en aansluitkabel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart