Teleskopické zrcadlo z nerezové oceli o velikosti 1 3/4″ x 2 3/4″/45 x 70 mm

Č. pol.: 77401045
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77401045
EAN/GTIN 4018754235841
Číslo výrobcu 77401045
Číslo L L60010 5136

Popis

Popis:

  • Nerozbitná nerezová zrcátka (FOD preventivní)
  • Eliminace šroubových spojů (prevence FOD)
  • Teleskopické rameno z nerezové oceli
  • Kulový čep (otočný o 180°), samonapínací
  • Speciální plastová rukojeť umožňuje pevné držení a bezpečnou práci, chemickou odolnost

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka [mm): 178-927 mm
  • Hmotnost: 76 g
  • Šířka mm (b): 47 mm