Miroir télescopique en acier inoxydable taille 1 3/4 ″ x 2 3/4 ″ / 45 x 70 mm

Réf.: 77401045
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
Type de produit Miroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77401045
EAN / GTIN 4018754235841
Réf. fabricant 77401045
Article hors catalogue L60010 5136

Description

Description:

  • Miroirs en acier inoxydable incassables (prévention FOD)
  • Élimination des connexions à vis (prévention FOD)
  • Bras télescopique en acier inoxydable
  • Joint à rotule (pivotant à 180°), auto-tendeur
  • Poignée en plastique spéciale permettant une prise ferme et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • Dimensions du miroir mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 178-927 mm
  • Poids: 76 g
  • Largeur mm (b): 47 mm