Velikost závitového souboru ISO L.230mm

Č. pol.: 72101004
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72101004
EAN/GTIN 4018754326167
Číslo výrobcu 72101004
Číslo L L60010 7844

Popis

Popis:

  • Pro obnovení vnitřních a vnějších závitů
  • Pískovaný povrch

Charakteristika:

  • Gr.: ISO
  • Délka [mm): 230 mm
  • Hmotnost: 115 g