Malý dvojitý stranový klíč ELECTRIC SW.1/4 ″ D.91 mm

Č. pol.: 40461616
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40461616
EAN/GTIN 4018754019977
Číslo výrobcu 40461616
Číslo L L60010 2988

Popis

Popis:

  • Rovný design, poloha čelisti 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 2 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Délka [mm): 91 mm
  • Poloha ústí: 15/75 °
  • Hmotnost: 9 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 1/4 ″