1/2″ IMPACT nástrčný klíč pro vnitřní šestihran.8 mm D.38 mm

Č. pol.: 23050008
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23050008
EAN/GTIN 4018754233823
Číslo výrobcu 23050008
Číslo L L60010 5315

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Velikost Výstupní profil: 8 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 60 g