Cablu spiralat de împământare 10,3 mm

Cod articol: 972811 10,3
(6,88 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 2.400 mm
Conexiune de contact pentru buton (1) Conexiune pentru brăţara de împămânare ⌀ 4,0 mm
Conexiune de contact pentru buton (2) Conexiune pentru cablul spiralat ⌀ 10,3 mm
Recomandat pentru utilizare internaţională da
Împământare pentru persoane primar
Tip cablu spiralat
Tip produs Cablu împământare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Număr producător C-191 086

Descriere

Execuţie:

Elasticitate foarte mare și rezerve bune pentru resetare. Detensionat multiplu în zona de trecere. Lungime întinsă: 2,4 m, pe partea încheieturii mâinii echipată cu un rezistor de protecție individuală de 1 MΩ (poziție marcată). Echipat cu un buton de 4,0 mm pentru brăţara de contact la pământ (compatibil internațional) și un buton de 10,3 mm pentru conexiunea la masă. Greutatea foarte redusă asigură un confort plăcut la purtare.