Cutie pentru depozitare ESD din PP, deschisă, separată ECB3Z

Cod articol: 972330 ECB3Z
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 145 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 350 mm
Lăţime interioară 182 mm
Adâncime interioară 280 mm
Culoarea neagră
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Număr producător CB 3Z MC - 1394103197

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil de înaltă calitate din plastic conductibil electric. Rezistent la majoritatea acizilor şi uleiurilor. Rezistent la temperaturi de la –20 °C până la + 80 °C
Culoare: neagră.

Adaptat pentru:

Șină pentru recipient Cod 972121 (totuşi nu Ref. ECB3Z şi ECB2).