Suport Easyfix pentru cutii de stocare pentru piese mici easyPick 50 mm

Cod articol: 955815 50
La cerere
În stoc
1.493 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 70 mm
Lăţime 72 mm
Adâncime 20 mm
Tip produs Suport de cutii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955815 50
EAN / GTIN 4062406338756

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

GARANT easyPick Cutie de stocare pentru piese mici Cod 951210951265.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
easyPick cutii de stocare pentru piese mici nr. 951251 înălțime 50 mm, până la adâncimea maximă de 6G, lățimeminimă 3G.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Pentru cutii mai mari de stocare pentru piese mici GARANT easyPick începând de la 8G se pot folosi mai multe suporturi alăturate.