Easyfix Suport pentru cheie de şuruburi 9,5 mm

Cod articol: 955700 9,5
La cerere
În stoc
642 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Lăţimea suportului 9,5 mm
Număr de suporturi 2
Pentru Ref. cheii 6 mm - 9 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul cârligului Plastic
Tip de plăci de bază dublu
Tip produs Suport pt. cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674

Descriere

Execuţie:

Depozitare la vedere a cheilor pentru şuruburi. Mărimea cheii poate fi recunoscută imediat datorită orificiului.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.