• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport din spumă dură pentru seturi de scule 953285

Cod articol: 952001 953285
Reducere
39,45 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 15
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 953285
EAN / GTIN 4062406097615

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
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
    Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături