Suport din spumă dură pentru seturi de scule 954537

Cod articol: 952001 954537
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de unelte 5
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 954537
EAN / GTIN 4062406157784

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
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
    Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături