Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 4G 100 mm

Cod articol: 951741 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,28 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,07 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16.058 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 75 mm
Lăţime 100 mm
Lăţime în G 4
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951741 100
EAN / GTIN 4062406136925

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături