Cloisons emboîtables, largeur 4G 100 mm

Réf.: 951741 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.40 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  1.20 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
869 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 100 mm
Largeur en G 4
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951741 100
EAN / GTIN 4062406136925

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier