Corp de iluminat cu LED 2000

Cod articol: 928600 2000
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Serie Workstation
Lungime 1.920 mm
Adâncime 120 mm
Lungimea corpului de iluminat 1.110 mm
Adâncimea corpului de iluminat 30 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Putere absorbită 36 W
Întrerupător pornit/ oprit nu
Flux luminos 2.520 lm
Temperatură de culoare 4.000 K
Recomandat pentru tipul 2000
Tehnologie LED da
Fără efect de orbire şi clipire da
Greutate 6 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de iluminare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928600 2000
EAN / GTIN 4062406117467

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.
Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oţel şi panou din PMMA.

Adaptat pentru:

Consolă cu braţ de susţinere Cod 928055, 928056, 972086 şi 972087.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii