Raft intermediar pentru masă mobilă T5 şi T7 cu înşurubare 500 mm

Cod articol: 918570 500
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Capacitate portantă 80 kg
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubare ca nivel intermediar în mesele mobile GARANT. Din tablă de oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Adaptat pentru:

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.