Extractor de rulmenţi cu etrier de strângere lateral 1

Cod articol: 881180 1
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 12 mm - 50 mm
Adâncimea de prindere până la 70 mm
Putere 1 t
Număr de cârlige 2
Greutate 0,69 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Număr producător 204-0

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de apucare cu formă specială pe braţele pentru extractor, care împreună cu un etrier de strângere permit slăbirea rulmentului (Cod 881180).

Aplicaţie:

Pentru extragerea rulmenţilor cu bile, a inelelor de rezemare etc. coplanare.