{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea exterioară | 12 mm - 100 mm | |
Adâncimea de prindere până la | 100 mm | |
Momentul maxim | 50 Nm | |
Putere | 3 t | |
Număr de cârlige | 2 | |
Hexagon exterior | 13 mm | |
Greutate | 0,525 kg | |
Cu funcţie de autocentrare | da | |
Tip produs | Extractor cu două braţe |
Cod articol | 881000 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016028 | |
Număr producător | 44-1 |