Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 54,8 m
Lățimea totală: 48 mm
Descriere:
Construită din folie de polietilenă laminată pe pânză cu un amestec de adeziv sintetic/ cauciuc natural , această bandă agresivă rezistă la îndoire și se rupe de pe rolă în mod curat pentru o varietate de aplicații. Banda pentru conducte pentru uz intensiv 3M™ DT11 este concepută pentru a oferi o soluție fiabilă pentru provocările de zi cu zi și aderă la numeroase substraturi, inclusiv plastic.
Caracteristică:
Versatilă, cu o aderență bună pentru utilizarea zilnică în cele mai solicitante aplicații
Aderă instantaneu și rămâne pe suprafețe neregulate fără a se desprinde, chiar și pe majoritatea materialelor plastice
Suportul din polietilenă hidrofugă rezistă la uzură și la abraziune ușoară
Etanșare rezistentă la umezeală în multe aplicații, de exemplu la aplicarea de prelate grele și la etanșarea țevilor.
Disponibil în negru și argintiu
Notă:
Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair