Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Putere adezivă foarte mare
Lungime totală: 20 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Descriere:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 45 este un suport din folie de poliester întărit cu filament de sticlă cu adeziv din cauciuc cu rezistență mare la forfecare.
Caracteristică:
Conceput pentru aplicații în care sunt necesare atât rezistența dielectrică a unui film de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrei de sticlă.
Întindere redusă, rezistență mare la tracțiune și rupere a marginilor
Potrivit pentru izolarea transformatoarelor uscate, învelirea motoarelor, ancorarea capetelor de sârmă și multe altele
Omologat UL pentru temperaturi de până la 130 °C
Grosime totală de 0,20 mm
Notă:
Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications