Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Clasa de izolare: până la max. H (180° C)
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 8.992 mm
Rezistență maximă la temperaturi de până la 180 °C
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 este o bandă electrică de înaltă performanță, cu un suport de film de poliimidă. Această bandă este concepută pentru a asigura o izolație groasă pentru bobine, cablaje și condensatori. Banda ignifugată rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 180 °C (32 și 356 °F).
Caracteristică:
Foarte conformabil cu adeziv acrilic sensibil la presiune
Material ignifugat cu suport din poliamidă
Adecvat pentru utilizare ca bandă de mascare a lipitului la fabricarea plăcilor de circuite imprimate
Pentru ancorarea cablurilor și a plăcilor terminale
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 155 °C
Clasificat UL și conform RoHS
Combinație puternică de proprietăți mecanice, electrice, termice și chimice