3M™ 92 Cinta eléctrica de film de poliimida, MC26, 9 mm x 33 m

Número de artículo: 7100116855
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 26 unidades
  • Pasos del pedido: 26 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo oro
Serie 3M™ ET 92
Denominación del fabricante 3M™ Polyimid-Isolierband 92; 3M™ Polyimidfolie 92
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color amarillo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 180 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Aislar; Fijar; Pegar
Características Dieléctrico/a; Resistente al calor; Rotulable; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 9 mm
Espesor S 0,08 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116855
EAN / GTIN 04054596281745
Número del fabricante 7100116855
Número L L01310 1132
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliimida 92 de 3M™ se usa como cinta de enmascarado de soldadura en montajes de circuitos impresos. La cinta cuenta con un recubrimiento de adhesivo de silicona termoestable suave y uniforme que ofrece una adherencia adecuada y elimina los puntos expuestos y los bultos. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • Alta adaptabilidad con adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Pirorretardante y con soporte de poliamida
  • Ideal para su uso como cinta de enmascarado de soldadura por ola en montajes de circuitos impresos
  • Diseñada para el anclaje de cables y tableros de terminales
  • Resiste una temperatura nominal de 0 a 180 °C
  • Tiene certificación UL y cumple la norma RoHS