Set de chei tubulare 1/2 inch 32 buc. 32

Cod articol: 685550 32
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 6,6 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: Câte 1 buc. Cod 642129 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: Câte 1 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295
Prelungitor: Câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în L-BOXX®.
Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb