Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 5 mm

Cod articol: 643229 5
La cerere
În stoc
5.864 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643229 5
EAN / GTIN 4062406062095

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de şurubelniţă disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 643232; HOLEX: Cod 643222).
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături