Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 TX6 mm

Cod articol: 674250 TX6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,02 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,18 € / buc.
La cerere
În stoc
652 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX6
Lungimea totală 70 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674250 TX6
EAN / GTIN 4013288035905
Număr producător 05134740001

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.
De la Ref. TX40 cu tijă hexagonală continuă.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.
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
    Profil Torx® / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături