Set de şurubelniţe pentru Phillips, pentru electricieni complet izolate 4

Cod articol: 668641 4
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668641 4
EAN / GTIN 4062406059859

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de torsiune şi confort. Lamă din oţel pentru scule înalt aliat.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Livrare:

câte 1 şurubelniţă Cod 668631: Ref. 1; 2; 3; 4

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb