Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform-Micro 2,5 mm

Cod articol: 664600 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2035 Micro
Lăţimea tijei b 2,5 mm
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 177 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Număr producător 05118008001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături