Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform şi cap de percuţie 7 mm

Cod articol: 660300 7
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
830 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 932 A
Lăţimea tijei b 7 mm
Grosime vârf a 1,2 mm
Lungimea lamei 125 mm
Lungimea totală 230 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 10 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660300 7
EAN / GTIN 4013288018038
Număr producător 05018266001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din plastic rezistent la şocuri, cu zone moi integrate şi cu cap pentru impact (Ref. 12 şi 14 fără zone moi; Ref. 3,5 fără cap pentru impact şi tijă continuă).
Tijă hexagonală din oţel special rezistent la impact continuă până la capătul mânerului. De la Ref. 4,5 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie, suprafaţă cromată nicromat.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături