Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch lung, Surface Drive cu manşon din nylon 17 mm

Cod articol: 651230 17
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 27 mm
Lungime 130 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară în 6 puncte Surfacedrive
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Chei tubulare lungi.
Când schimbați roțile și anvelopele, este important ca piulițele sau șuruburile să fie strânse corespunzător pentru a asigura o deplasare sigură. Folosind o cheie hexagonală cu manșon din plastic, vă puteți asigura că piulițele sau șuruburile sunt suficient de strânse, fără a deteriora jantele. Cheia tubulară este potrivită și pentru şurubelniţele cu percuţie.
Manșonul din plastic protejează jantele și previne zgârieturile sau alte deteriorări care pot fi cauzate de sculă. Astfel, puteți fi siguri că maşina dvs. va fi întotdeauna în cea mai bună stare.
Cheia tubulară este o parte importantă a fiecărui atelier auto. Indiferent dacă lucrați singur la vehiculul dvs. sau dacă aveți nevoie de un specialist la schimbarea roților și a anvelopelor, această unealtă nu trebuie să lipsească.

Avantaj:

Profilul Surface Drive prinde şuruburile la flancuri şi menajează colţurile sensibile. Asigură prevenirea blocării pe capul şurubului.

Aplicaţie:

Pentru montaj protector al carcaselor sau jantelor din metal uşor.
Protecţie sigură prin manşon din plastic rezistent la şoc.
Diferenţiere rapidă a cheilor tubulare prin intermediul culorilor.

Material:

Oţel molibden-crom, mangan fosfatat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb