2 pânze de ferăstrău alternativ ″lemn flexibil lemn + metal″ 300 x 0,9 mm

Cod articol: 631125000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631125000
EAN / GTIN 4007430424594
Număr producător 631125000
L-Număr L01750 1362

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1211 H.
  • Lungime totală: 300 mm
  • Design material: HCS
  • Adecvarea materialului: Lemn / lemn cu cuie / metale neferoase / materiale plastice
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 2
  • pas de dinte: 2,5 mm / 10 TPI