• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie fixă / inelară cu clichet 6 mm

Cod articol: 614800 6
Reducere
12,41 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
556 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungime cheie L 136 mm
Lăţime falcă l 18 mm
Înălţime falcă h1 5 mm
Înălţime inel h2 7 mm
⌀ inelului D 17,5 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 6
EAN / GTIN 4045197588999

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături