Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oţel 230 mm

Cod articol: 563262 230

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,17 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,31 € / buc.
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A46S-BF
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 230 mm
Lăţimea discului 1,9 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 5,7 mm - 9,5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 6.600 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563262 230
EAN / GTIN 4045197967534

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Model ultraperformant nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
Grosimea redusă a discului permite tăierea foarte rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.
Tip special pentru oţel, model ultraperformant.

Specificaţie:

A46S-BF.