Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oţel 125 mm

Cod articol: 563262 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,76 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,30 € / buc.
La cerere
În stoc
22.976 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60S-BF
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563262 125
EAN / GTIN 4045197967510

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Model ultraperformant nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
Grosimea redusă a discului permite tăierea foarte rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.
Tip special pentru oţel, model ultraperformant.

Specificaţie:

A60S-BF.