Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN, stål 125 mm

Article no.: 563262 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  34,69 / st.
  • from 25 st.
    NOK  28,87 / st.
on request
På lager
21 513 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60S-BF
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563262 125
EAN / GTIN 4045197967510

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Nytt, högeffektivt utförande som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitetsfördelar och hög kapningskänsla. Ännu effektivare tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och förbättrad kapningsstart.
Den lilla skivtjockleken möjliggör snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.
Specialtyp för stål, högeffektivt utförande.

Specifikation:

A60S-BF.