Freză de şlefuire MN1225

Cod articol: 541000 MN1225
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z3
Simbol pentru dantură Z3
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma MN1225
Descrierea formei Debavurare
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 70 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 541000 MN1225
EAN / GTIN 4045197609823

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Formă combinată - vârf conic cu contur şi unghi potrivit pentru debavurarea şi teşirea muchiilor interioare şi exterioare. Geometrie specială a danturii pentru ghidarea optimă chiar şi pe muchii ascuţite.
Formă specială Debavurare (MN), interior / exterior.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Turaţie redusă pentru ştifturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min‑1
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături