Freză de şlefuire T1610/8

Cod articol: 541000 T1610/8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z3
Simbol pentru dantură Z3
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Descrierea formei Debavurare
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 10 mm
Lungimea totală 120 mm
⌀ cozii 8 mm
Unghi 45 grad
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 541000 T1610/8
EAN / GTIN 4062406115791

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Freză de șlefuire pentru debavurare (interior) cu dantură pentru torsiune la stânga şi unghi de 45° pentru teşire.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Turaţie redusă pentru ştifturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min‑1
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături