Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente 110 mm

Cod articol: 519600 110
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 110 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea 150 mm - 250 mm
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519600 110
EAN / GTIN 4045197890344

Descriere

Execuţie:

Mâner pentru pilă ergonomic, din 2 componente cu gaură pentru suspendare şi clipsuri practice cu cod de culori (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a dimensiunii tăieturii. Structura aderentă a suprafeţei de bază şi forma adaptată la podul palmei garantează o transmisie optimă a forţei cu reducerea oboselii chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Inserţiile de reducere utilizabile pe ambele părţi garantează o prindere sigură a tuturor cozilor.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier, de cheie şi de precizie.

Livrare:

Mâner pentru pilă cu câte 1 clips cu cod de culori de culoare roşie, verde şi galbenă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb