Lampă dreptunghiulară cu LED, cu lupă fără stativ 2

Cod articol: 491521 2
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime lentilă 162 mm
Lăţime lentilă 105 mm
Grosisment (× ori) 1,75
Cursă maximă 900 mm
Dimensiunea capului lungime 298 mm
Dimensiunea capului lăţime 194 mm
Dimensiunea capului înălţime 75 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Greutate 2 kg
Tip produs Lanternă cu lupă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu LED pentru un câmp de lucru fără efect de orbire şi iluminat uniform. Braţ articulat mobil. Un dispozitiv cu arc permite stabilizarea lămpii în orice poziţie.
  • Lentilă de sticlă îmbunătăţită, lustruită şi rezistentă la zgârieturi. Rotativă.
  • Lampă cu lupă dreptunghiulară pentru iluminare puternică, uniformă, pe suprafaţă mare cu 54 LED-uri. Consumul de putere este de numai 12 W, luminozitate 6000 Lx, poate fi comutată în mai multe trepte. LED-urile au o durabilitate de până la 50000 h.
  • Comutare între segmente pentru detectarea celor mai fine structuri şi defecte. În funcţie de utilizare se poate selecta între lumină incidentă cu formarea de umbră şi iluminare fără umbră.
  • Câmp vizual mare pentru vedere ortoscopică.

Livrare:

Inclusiv husă de protecţie şi picior de masă cu înşurubare.

Accesorii opţionale:

Picior de masă Cod 491660, clemă pentru masă Cod 491670.

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb