Lupă cu iluminare easyPOCKET 4

Cod articol: 490816 4
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPOCKET
Tip de lentilă asferic, cu difracţie
Iluminare LED
Lungime lentilă 50 mm
Lăţime lentilă 45 mm
Înălţime lentilă 3 mm
Grosisment (× ori) 4
Ambalaj Husă din plastic întărit cu fibră de sticlă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2025
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2025
Tip produs Lupă manuală cu iluminare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490816 4
EAN / GTIN 4048347108108
Număr producător 152122

Descriere

Execuţie:

Lupă de buzunar cu iluminare cu lentilă asferică cu difracţie şi un LED SMD. Lumina se aprinde, când se trage lupa din tocul de plastic armat cu fibre de sticlă.
Format compact de card bancar.

Livrare:

Inclusiv 2× baterie tip monedă Cod 081560 Ref. CR2025.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb