Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Cod articol: 478502 0,12
(2,26 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±4 µm
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă T3
Material Oţel C
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 12,7 mm
Grosime 0,12 mm
Tip produs Bandă calibrată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478502 0,12
EAN / GTIN 4045197519399

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel C − oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafaţă lustruită (Ref. 0,01 şi 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.
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
    Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături