Riglă gradată din oţel, inoxidabilă 100 mm

Cod articol: 461770 100
(24,10 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
  • Standard: EG I
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG I
Material Oţel superior, INOX
Lungime 100 mm
Secţiune transversală lăţime 13 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Gradaţii foarte precise şi curate, cu suprafaţă netedă. Precizie maximă şi lizibilitate mare a scalei. Muchia superioară cu gradaţie de ½ mm. Muchia inferioară cu gradaţie de 1 mm.