Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei N3

Cod articol: 441190 N3
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ braţ transversal D1 16 mm
Lungime braţ transversal L1 225 mm
⌀ coloane D2 18 mm
Înălţimea coloanei L2 350 mm
Racord filetat Filet exterior M10×1,25
Forţă de atracţie 1.300 N
Bază magnetică lungime 120 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062

Descriere

Execuţie:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forţa manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.
Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare Vario pentru ⌀ cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic şi ceasuri comparatoare cu inel posterior.
Ajustare fină la nivelul tijei.

Accesorii opţionale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb