Instrument universal de măsură Multimar 30-115 mm

Cod articol: 428051 30-115
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 45,40 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Multimar
Domeniu de măsurare 30 mm - 115 mm
Domeniu de măsurare 12 mm
Domeniu de măsurare interioară 30 mm - 115 mm
Domeniu de măsurare exterioară 0 mm - 85 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Număr producător 4503001

Descriere

Execuţie:

Construcţie tubulară stabilă, şlefuită şi cromată dur. Două elemente portante ale braţului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Este posibilă extinderea domeniului de măsurare cu 75 mm prin inversarea braţelor de măsurare. Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un indicator de precizie cu ⌀ cozii 8 h 6 mm (livrare fără ceas comparator).
  • Siguranţa la măsurare şi precizia de repoziţionare sunt mari datorită ghidajului cu bile foarte precis.
  • Mânere de protecţie termică
  • Sensul forţei de măsurare poate fi selectat pentru măsurare exterioară şi interioară.
  • Forţă de măsurare constantă datorită resortului de presiune, integrat.
  • Elementul portant mobil se sprijină pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc şi fără frecare.
  • Coloane robuste, şlefuite şi cromate dur.
  • Montaj simplu datorită blocurilor de aşezare şi de montaj.

Aplicaţie:

  • Dimensiuni exterioare şi interioare.
  • Filet exterior şi interior.
  • Margini pentru centrare.
  • Piese cu praguri înguste, caneluri şi canale.
  • Con exterior şi interior.
  • Dantură exterioară şi interioară şi multe altele.

Notă:

Până la un interval de măsurare 2500 mm cu tub din fibră de carbon, de construcţie uşoară, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături